シヤチハタ
柄付ゴム印 連結式 アルファベット
内容
アルファベット
印面種別
ゴム印
内容量
1本
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
114.8×71.2×71
133.2×81.5×71
書体
ゴシック体
明朝体
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
品種
書体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00607078
GRA-1M
133.2×81.5×71
約385
1号
明朝体
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
00607087
GRA-2G
133.2×81.5×71
約330
2号
ゴシック体
¥
4,000
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
00607096
GRA-2M
133.2×81.5×71
約330
2号
明朝体
¥
4,000
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
00607105
GRA-3G
114.8×71.2×71
約235
3号
ゴシック体
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
00607121
GRA-4M
114.8×71.2×71
約215
4号
明朝体
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
00607130
GRA-5G
114.8×71.2×71
約195
5号
ゴシック体
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
00607139
GRA-5M
114.8×71.2×71
約195
5号
明朝体
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください