Xスタンパー ビジネス用 キャップレスB型

Xスタンパー ビジネス用 キャップレスB型 - シヤチハタXスタンパー ビジネス用 キャップレスB型 - シヤチハタXスタンパー ビジネス用 キャップレスB型 - シヤチハタXスタンパー ビジネス用 キャップレスB型 - シヤチハタ
(1件のレビュー)
寸法(mm)57.3×27.4×64.4質量(g)約45シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像00607516X2-B-11173VOID藍色
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
商品画像00607525X2-B-11192CANCELLED
1,100
969
1,066(税込)
4日以内出荷
商品画像00607541X2-B-11302CONFIDENTIAL
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
商品画像00607550X2-B-13193BANK藍色
1,100
969
1,066(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-22
用途: 事務処理
NPO法人いこーよ友の会その他業種

伝票などの書き損じに使用しています。
キャップレスタイプを初めて使いましたが、とても使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする