シヤチハタ
Xスタンパー
Xスタンパー ビジネス用 非複写タイプ A型
寸法(mm)
43.0×28.8×63.0
文字内容
原本/鍵
質量(g)
約28
シリーズ
Xスタンパー
インク色
蛍光イエロー
印面サイズ(mm)
13×27
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00607385
X-ANF0002
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください