シヤチハタ
Xスタンパー
Xスタンパー ビジネス用 非複写タイプ B型
寸法(mm)
57.8×28.7×63.0
質量(g)
約39
シリーズ
Xスタンパー
インク色
蛍光イエロー
印面サイズ(mm)
13×42
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00607401
X-BNF0001
ORIGINAL
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
00607410
X-BNF0002
ORIGINAL/鍵
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください