曜日別特売

Xスタンパー ビジネス用 非複写タイプ E型

Xスタンパー ビジネス用 非複写タイプ  E型 - シヤチハタ
寸法(mm)Φ31.2×63.0文字内容原本/鍵質量(g)約20シリーズXスタンパーインク色蛍光イエロー印面サイズ(mm)直径16RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00607419X-ENF0002
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする