WeissSoL W102

WeissSoL W102 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。
高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。
使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。
付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。
白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。
極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。
鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。
機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。

用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約280増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類2号内容量1缶(16kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00408908085991
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする