RITCHEY
WCS 2X フラットバー
上下反転させて使用することで±5mmのライズ選択ができるX2シリーズよりアルミフラットバー。バックスウィープは5°。
仕様
±5mm/5°
材質
7050
寸法(mm)
740
色
BLATTEブラック
質量(g)
232
クランプ径(Φmm)
31.8
内容量
1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00551035
R04HDL02202
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください