RITCHEY
COMP 2X ハンドルバー
フラットバーもX2シリーズで登場。上下反転させて使用することで±5mmのライズ選択が可能。
仕様
±5mm/5°
材質
6061
寸法(mm)
710
色
BBブラック
質量(g)
276
クランプ径(Φmm)
31.8
内容量
1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00551096
R04HDL01902
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください