RITCHEY
WCS RIZER ライザーバー
軽量な 7050アルミトリプルバテッドチューブを使用 オールマウンテン、トレールライドに。
仕様
6°/ライズ20mm/9°
材質
7050
寸法(mm)
760
色
BLATTEブラック
質量(g)
240
クランプ径(Φmm)
31.8
内容量
1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00551051
R04HDL02703
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください