RITCHEY
CLASSIC FLAT ハンドルバー
往年のリッチーコンポーネントを彷彿させるクラシックシリーズのフラットバー。
材質
6061-T6
寸法(mm)
660
色
シルバー
質量(g)
202
角度(°)
ベンド:5
クランプ径(Φmm)
31.8
内容量
1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00551121
R04HDL00101
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください