COMP KYOTE BAR ハンドルバー

COMP KYOTE BAR ハンドルバー - RITCHEY

アドベンチャーライド、バイクパッキング用にデザインされたコヨーテ。
快適性を追求した結果、35度のライズ・27.5度のスイープとなり、バックやGPS、ライトなどのアクセサリー類を取り付けるスペースが十分に確保されている。

材質6061寸法(mm)800、ライズ:35BBブラック質量(g)355角度(°)スイープ:27.5クランプ径(Φmm)31.8内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00551078R04HDL03901
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする