RITCHEY
CLASSIC FLAT 10 ハンドルバー
リッチーがプロデュースする10°スイープがクラシックシリーズにラインナップ。
材質
6061-T6
寸法(mm)
660
色
シルバー
質量(g)
340
角度(°)
スイープ:10
クランプ径(Φmm)
31.8
内容量
1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00551060
R04HDL00201
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください