RL1 CURVE ドロップハンドル

RL1 CURVE ドロップハンドル - RITCHEY

コンプロジックカーブと後継モデル 6061-T6アルミ。
Di2エンドジャンクションボックス対応。

材質6061アルミBBブラック質量(g)300(420mm)角度(°)フレアアウト:0、ドロップフレアー:1、バックスウィープ:0クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00550990R04HDL04701400(C-C)
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
00550999R04HDL04702420(C-C)
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする