WCS BEACON ドロップハンドル

WCS BEACON  ドロップハンドル - RITCHEY

6 度の超広角度降下フレア。広いフレアがもたらす快適性と安定性に加えて、ハンドル用パックのための十分なスペースを確保。
EVOスタイルのトップ部分は手を広くサポートし、後方への緩やかなスイープが上ハンドルを握った時により自然な手の位置を確保。
Di2エンドジャンクションボックス対応。

材質7050アルミBLATTEブラック質量(g)270(420mm)角度(°)フレアアウト:6、ドロップフレア:36、バックスイープ:4.5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)65ドロップ寸法(mm)80内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00550929R04HDL04001400
20,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
00550938R04HDL04002420
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
00550947R04HDL04003440
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
00550956R04HDL04004460
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする