WCS VENTUREMAX ロップハンドル

WCS VENTUREMAX ロップハンドル - RITCHEY

アドベンチャーライド・バイクパッキング用に設計された超幅広の XLサイズのハンドル、デザインは VENTURE MAXを継承している。
Di2エンドジャンクションボックス対応

材質7050アルミ寸法(mm)520BLATTEブラック質量(g)325(520mm)角度(°)フレアアウト:6、ドロップフレア:24、バックスイープ:4.6クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)102内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00550886R04HDL03005
21,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする