曜日別特売

WCS ERGO MAX ドロップハンドル

WCS ERGO MAX ドロップハンドル - RITCHEY

エルゴマックスはオンロードとオフロードでの高いコントロール性能と快適性を両立するハンドル。
ハンドルトップは、ステム取付部から10mm上がっていて快適なポジションを得られる。
Di2エンドジャンクションボックス対応。

BLATTEブラック質量(g)275(420mm)角度(°)フレアアウト:3、ドロップフレアー:12、バックスウィープ:4.6クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00550868R04HDL03601400(C-C)
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
00550877R04HDL03602420(C-C)
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする