曜日別特売

WCS SKY LINE ドロップハンドル

WCS SKY LINE ドロップハンドル - RITCHEY

7050アルミトリプルバテットのショートリーチ、アナトミカルのハンドルバー。
アナトミカルのドロップ形状は真っ直ぐな部分と曲がった部分の二つの角度がありこの最適化された部分を握ることにより安定したポジションを得ることができる。
Di2エンドジャンクションボックス対応

BLATTEブラック質量(g)275(420mm)角度(°)フレアアウト:0、ドロップフレアー:5、バックスイープ:4クランプ径(Φmm)31.8内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
リーチ寸法(mm)
ドロップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00550798R04HDL04301380(C-C)70115
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
00550807R04HDL04302400(C-C)70115
21,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
00550816R04HDL04303420(C-C)75120
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする