COMP CORRALITOS ドロップハンドル

COMP CORRALITOS  ドロップハンドル - RITCHEY

スーパーコンパクトなドロップハンドルバーは快適さを重視したデザインで通勤など実用本位的な使い方ができます。
ハンドルトップは、ステム取付部から15mm上がっていて、上ハンドルを持った時に楽な姿勢が取れ、24度のワイドなドロップフレアーによりブラケットを握る位置が広くなり、コントロール性と安定性を確保することができる。
Di2エンドジャンクションボックス対応。

材質DBアルミ6061ブラック質量(g)350(460mm)角度(°)フレアアウト:12、ドロップフレアー:24、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)52ドロップ寸法(mm)67.5内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00551008R04HDL04501460(C-C)、ライズ:15
10,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
00551017R04HDL04502480(C-C)、ライズ:15
10,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
00551026R04HDL04503500(C-C)、ライズ:15
10,500
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする