RITCHEY
CLASSIC VENTUREMAX ドロップハンドル
CLASSIC シリーズで好評のVENTURE MAX をリリース。
材質
7050アルミ
色
シルバー
質量(g)
310(420mm)
角度(°)
フレアアウト:6、ドロップフレア:24、バックスイープ:6
クランプ径(Φmm)
31.8
リーチ寸法(mm)
76
ドロップ寸法(mm)
102
内容量
1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00550895
R04HDL04101
400(C-C)
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
00550911
R04HDL04102
420(C-C)
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください