CLASSIC KYOTE BAR シルバー ハンドルバー

CLASSIC KYOTE BAR シルバー ハンドルバー - RITCHEY

アドベンチャーライド、バイクパッキング用にデザインされたコヨーテのクラシックシリーズ。

寸法(mm)800、ライズ:35シルバー質量(g)355角度(°)スイープ:27.5クランプ径(Φmm)31.8内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00551087R04HDL04201
10,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする