曜日別特売

真鍮 軸付きスーパーミニカップブラシ

真鍮 軸付きスーパーミニカップブラシ - 高島産業真鍮 軸付きスーパーミニカップブラシ - 高島産業

均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。
安心・高品質の日本製です。

用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3毛材真鍮線 BSW最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
毛丈(mm)
線径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603928CSBM-01331360.1500010
オープン
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00603937CSBM-01631680.1500012
オープン
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする