高島産業
ステンレス 軸付きスーパーミニカップブラシ
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。
安心・高品質の日本製です。
用途
機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.1
毛材
ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
外径(Φmm)
金具径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00603910
CSSM-013
6
13
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00603919
CSSM-016
8
16
12
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750