曜日別特売

デジタルフォトフレーム

デジタルフォトフレーム - サンワダイレクト

メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。
写真、音楽、動画を再生することができます。
SDカード、USBメモリの接続に対応します。
自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。
画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。
自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。
カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。
名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。
ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。
雰囲気を変えることのできる木目調のフレーム付です。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。

仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、フレーム、取扱説明書・保証書電源ACアダプタ(DC5V/2A)ケーブル長(m)約1.5消費電力5.2W液晶サイズ10.1型対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。)スピーカー8Ω 1.5W ×2コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLACスロットSDメモリカード画素数1024×600フレームレート30fps以下対応アスペクト比1899-12-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00603201400-MEDI048WD
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1229日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする