ステンレス スーパーミニホイールブラシ

ステンレス スーパーミニホイールブラシ - 高島産業ステンレス スーパーミニホイールブラシ - 高島産業

均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。
安心・高品質の日本製です。

用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603490WSSM-00886
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00603499WSSM-00996
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00603508WSSM-010106
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00603517WSSM-011116
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00603526WSSM-012128
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00603535WSSM-013138
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00603551WSSM-014148
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00603560WSSM-015158
オープン
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする