RITCHEY
WCS LINK TRAIL シートポスト
寸法(mm)
400
色
BLATTE BK
質量(g)
235(27.2/350mm)
径(Φmm)
30.9
オフセット
15mm
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00551568
R04SPT00904
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください