RITCHEY
DI2シートポストバッテリーマウントV2
RITCHEYのシートポスト用に開発された挿入タイプDI2バッテリーのマウント。カーボンポスト、アルミポスト共に対応している。
適合
シマノBT-DN110 & BT-DN300
色
BK
質量(g)
10
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00551629
R04SPT00303
ノーマル:27.2
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
00551638
R04SPT00304
オーバーサイズ:30.9・31.6
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください