BUFFALO(バッファロー)
2ピン式電源タップ6個口5mホワイト雷サージ付
雷から大切な機器も守る雷サージ付き
2ピン6個口の電源タップ
色
ホワイト
質量(g)
510
スイッチ
なし
コンセント形状
2ピン
口数
6個口
定格容量
AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×24×210
機能
雷サージ付
商品構成
本体
動作環境
温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間
初期不良交換のみ
プラグタイプ
スイングプラグ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00412889
BTWTK2650WH
5
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません