車載ホルダー_ワイヤレス充電_自動検知

車載ホルダー_ワイヤレス充電_自動検知 - サンワダイレクト

スマホを置くだけで充電で、自動でスマホの充電コイル位置を検知、固定まで行うワイヤレス充電車載ホルダーです。
ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動で充電位置に合わせてホルダーが動き、アームが閉めて、スマート フォンを固定します。
異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。
ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。
伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。
粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。

仕様フリップケース(手帳型)対応:×適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォンセット内容スマートフォンホルダー、吸盤マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、吸盤取付けプレート、取扱説明書・保証書直径(Φmm)吸盤:約65定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15機能ワイヤレス充電あり設置方法ゲル吸盤取付, エアコンルーバーに取付適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所がある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A設置寸法(mm)W65×D75以上適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む)入力コネクタUSB Type-C(メス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00600638200-CAR100
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1229日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする