車載ホルダー_ワイヤレス充電_自動開閉

車載ホルダー_ワイヤレス充電_自動開閉 - サンワダイレクト

スマホを置くだけで充電で、自動でスマホの充電コイル位置を検知、固定まで行うワイヤレス充電車載ホルダーです。
ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動で充電位置に合わせてホルダーが動き、アームが閉めて、スマート フォンを固定します。
異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。
ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。
伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。
ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。
固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。
Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。

仕様フリップケース(手帳型)対応:×適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォンセット内容スマートフォンホルダー、固定マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15機能ワイヤレス充電あり設置方法ドリンクホルダーに取付適合車種直径65~90mm、深さ55mm以上のドリンクホルダーのある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下、ドリンクホルダー:直径65~90、深さ55以上定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む)入力コネクタUSB Type-C(メス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600647200-CAR101
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする