車載ホルダー_ワイヤレス充電_冷却機能付き

車載ホルダー_ワイヤレス充電_冷却機能付き サンワダイレクト

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。
半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。
MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。
ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の エアコン吹き出し口に取付け可能です。
MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。

仕様フリップケース(手帳型)対応:× 適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン セット内容充電ホルダー、エアコン取付けフック、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書 ケーブル長(m)約1 耐荷重(kg)0.7 定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15 適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 機能ワイヤレス充電あり 設置方法エアコンルーバーに取付 適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。) アームボールジョイントによる角度調整 定格入力5V/2A、DC9V/2A 入力コネクタUSB Type-C(メス) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00600656 200-CAR109
オープン
6,798
7,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする