スターターローラ(MP-C1)

スターターローラ(MP-C1) - SUS(エスユーエス)

傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。
水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。
外形120mmのコンパクトな動力源です。
高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。
ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。

仕様加速度:100msカバーPP(ポリプロピレン)質量(kg)0.9材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(ST-MP-C1)モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーΦ65 ゴム車内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413939XME-001
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする