曜日別特売

スターターローラW300R(MP-C1)

スターターローラW300R(MP-C1) - SUS(エスユーエス)

コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。
四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。
水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。
ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。

仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.5材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413957XME-003
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする