曜日別特売

スターターローラパワーU(MP-C1)

スターターローラパワーU(MP-C1) - SUS(エスユーエス)

コロコン上の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。
水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。
外形120mmのコンパクトな動力源です。
タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。
ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。

仕様加速度:100msカバーPP質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STP-MP-C1)モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応ローラーウレタン適合シリーズグリーンフレームN内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413966XME-004
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする