スターターローラパワーW200U(MP-C1)
コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。
四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。
水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。
タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。
ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
仕様加速度:100ms
カバーPET
材質(本体)アルミ押出材
質量(g)1.8
制御方式コントローラ(STP-MP-C1)
モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)
減速方法ギア1/18
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーウレタン
適合シリーズグリーンフレームN
内容量1個