BIGMAN(ビッグマン)
切断ライダー
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。
50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。
連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。
用途
ステンレス、一般鋼用
砥材
MZ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14558
硬度
P
適合材
ステンレス、一般鋼用
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105
穴径(mm)
15
内容量
1枚
注意
※切断機のカバーは必ず砥石を1/2以上覆う適正な状態で使用してください。フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正な物を使用してください。砥石の作業開始使用時は1分以上、取り換えは3分以上の試運転を行ってください。最高周速度内で使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00600331
BM08SR
#60
1
オープン
¥
97
¥
107
(税込)
当日出荷
00600340
BM10SR
#60
1
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
00600349
BM15SR
#46
1.5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
00600358
BM23SR
#46
2.3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください