曜日別特売

切断ライダー

切断ライダー - BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー - BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー - BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー - BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー - BIGMAN(ビッグマン)

ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。
50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。
連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。
8枚セットタイプ。

用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.5砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)8硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15内容量1セット(8枚)
注意
※切断機のカバーは必ず砥石を1/2以上覆う適正な状態で使用してください。フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正な物を使用してください。砥石の作業開始使用時は1分以上、取り換えは3分以上の試運転を行ってください。最高周速度内で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600385BM15SR8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする