ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス

ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス - PLUS(プラス)[文具]ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス - PLUS(プラス)[文具]

ワンタッチですぐに使えるキャップレス仕様!
今すぐ使いたい外出先でもサッと使うことができ、キャップを無くす心配もありません。
ポーチやペンケースの中身を傷つけないブレードカバー
携帯する際に不意に刃が開かないセーフティロック付
根元から刃先までサクサク切れる!刃の開き角度が常に一定の ベルヌーイカーブ刃
ワンタッチで開閉できる、スマートハンドル
ストラップホール付き

材質本体:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼板厚(mm)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×108×10刃渡り(mm)38繰り返し・詰め替え対応内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600200SC-110P(36685)グレージュ
830
739
813(税込)
当日出荷
00600209SC-110P(36686)レッド
830
739
813(税込)
4日以内出荷
00600218SC-110P(36687)アイスブルー
830
739
813(税込)
6日以内出荷
00600227SC-110P(36688)ベビーピンク
830
739
813(税込)
4日以内出荷
00600236SC-110P(36689)アイボリー
830
739
813(税込)
当日出荷
00600245SC-110P(36690)ブラック
830
739
813(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする