曜日別特売

拡声器スピーカー_Bluetooth

拡声器スピーカー_Bluetooth - サンワダイレクト

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約300gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。
本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載。同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。
バッテリー内蔵で動作し約4〜;5時間の充電で約7-8時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。

セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、ゴムリングx2(1個はスピーカーに装着済み)収納バッグ×1、取扱説明書電源内蔵リチウムイオン電池、またはUSB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.3最大出力(W)スピーカー:実用15連続使用時間約7~8時間 (ボリューム50%の場合) ※使用条件により異なります。周波数特性100HZ~18KHz入力インピーダンス(Ω)4充電時間約4~5時間バッテリー容量(Ah)3.2送信出力class2通信距離約10mスピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式USBポートより給電(DC5V 1A) (※充電コネクタ:Type-C)スピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径約57)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00602799400-SP111
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする