コインケース

コインケース - カール事務器コインケース - カール事務器コインケース - カール事務器コインケース - カール事務器コインケース - カール事務器コインケース - カール事務器コインケース - カール事務器コインケース - カール事務器

薄型・軽量【王道コインケース】
見やすい10枚区切り
効果飛散防止仕切り付き
留め具を一度に開閉できるワイドストッパー
日本製

質量(g)135収納枚数【コイン】\500 、\100 、\50 、\10 、\5 、\1-各50枚(合計\33,300)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)152×120×33内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像00578798CX-001-Dグレー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メイン画像00578807CX-001-Jクリア
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする