コインケース・スリム

コインケース・スリム - カール事務器コインケース・スリム - カール事務器コインケース・スリム - カール事務器コインケース・スリム - カール事務器コインケース・スリム - カール事務器コインケース・スリム - カール事務器コインケース・スリム - カール事務器コインケース・スリム - カール事務器

持ち運びに最適なスリムタイプ【王道コインケース】
手のひらサイズで使いやすい
見やすい10枚区切り
効果飛散防止仕切り付き
留め具を一度に開閉できるワイドストッパー
日本製

質量(g)91収納枚数【コイン】\500(25枚) 、\100(60枚) 、\50(30枚) 、\10(30枚) 、\5/\1(計30枚)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)154×74×33内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00578816CX-002-Dグレー
オープン
549
604(税込)
当日出荷
00578825CX-002-Jクリア
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする