不二貿易
洗えるバスケット ハンドル付
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄
色
ナチュラル
耐熱温度(℃)
100
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
34×16×11.5
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
27×14×10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00411166
27874
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください