曜日別特売

ハンディ型PH計

ハンディ型PH計 - 佐藤計量器製作所
用途
※取引証明などの用途にはご使用できません。
※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。
付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計:ABS/センサ電極:ガラス測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)センサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600026SK-625PH
29,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする