ルーペ_デジタル

ルーペ_デジタル - サンワダイレクト

新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。
レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。
4.3インチの大型液晶タイプ。
6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。
倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。
繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。
持ち運び用の専用ポーチ付き

セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ種別カメラ種別:ルーペ電源充電電池倍率3倍、5倍、10倍センサーCMOS充電時間2時間ディスプレイ4.3インチLED白色LED数:6灯フォーカス固定バッテリー容量(mAh)1200mAh画素数100万画素電池使用時間(時間)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600778400-LPE022
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする