トレイ_モニターアーム対応_クランプ止め

トレイ_モニターアーム対応_クランプ止め - サンワダイレクト

モニタ下のデッドスペースを収納に出来るトレイです。
クランプ止めでしっかりと固定できます。
モニターアームを取り付けての設置も可能なデザインです。
トレイはスライドさせて位置決めができます。
高さは3段階の変更ができます。
組み方を変えれば、デスクしたのタップうけとしても使用できます。

仕様●トレイスライド量:30mm●トレイ有効内寸:W547×D97クランプ●挟み込みサイズ:10~35mm●ノックダウン組立式材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装取付方式クランプ式使用工具手袋組立時間30分総耐荷重(kg)約2組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600891100-MR203BK
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする