曜日別特売

WCS C220ステム

WCS C220ステム - RITCHEY

C220クランプを採用した4AXIS進化版のステム。
ハンドルに巻きつく形状はC260のコンセプトを継承し、ハンドルのホールドをしっかりと維持しつつフルオープンクランプ同様、ハンドルの交換も容易に行う事が可能。

材質2014アルミBLATTE BK質量(g)121(110mm)サイズ(inch)2001-01-08ボルトM4クロモリボルトクランプ幅(mm)42クランプ径(Φmm)31.8内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00550579R04STM003236084
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
00550597R04STM003258084
18,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
00550536R04STM003229073
18,200
取扱い終了
00550561R04STM0032811073
21,000
取扱い終了
00550570R04STM0032912073
18,200
取扱い終了
00550588R04STM003337084
20,300
取扱い終了
00550606R04STM003269084
20,300
取扱い終了
00550615R04STM0033010084
18,200
取扱い終了
00550631R04STM0033111084
18,200
取扱い終了
00550640R04STM0033212084
21,000
取扱い終了
00550545R04STM0032710073
18,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00550536R04STM0032281632935C220R04STM00322 ステム C220 WCSアルミ 90mm 73° RITCHEY 81632935ステム C220 WCSアルミ 90mm 73°RITCHEY1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
00550561R04STM0032881632960C220R04STM00328 ステム C220 WCSアルミ 110mm 73° RITCHEY 81632960ステム C220 WCSアルミ 110mm 73°RITCHEY1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
00550570R04STM0032981632969C220R04STM00329 ステム C220 WCSアルミ 120mm Newロゴ 73° RITCHEY 81632969ステム C220 WCSアルミ 120mm Newロゴ 73°RITCHEY1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
00550588R04STM0033381632978C220R04STM00333 ステム C220 WCSアルミ 70mm 84° RITCHEY 81632978ステム C220 WCSアルミ 70mm 84°RITCHEY1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
00550606R04STM0032681632996C220R04STM00326 ステム C220 WCSアルミ 90mm Newロゴ 84° RITCHEY 81632996ステム C220 WCSアルミ 90mm Newロゴ 84°RITCHEY1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
00550615R04STM0033081633005C220R04STM00330 ステム C220 WCSアルミ 100mm Newロゴ 84° RITCHEY 81633005ステム C220 WCSアルミ 100mm Newロゴ 84°RITCHEY1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
00550631R04STM0033181633014C220R04STM00331 ステム C220 WCSアルミ 110mm 84° RITCHEY 81633014ステム C220 WCSアルミ 110mm 84°RITCHEY1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
00550640R04STM0033281633030C220R04STM00332 ステム C220 WCSアルミ 120mm 84° RITCHEY 81633030ステム C220 WCSアルミ 120mm 84°RITCHEY1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする