曜日別特売

アジャスタブル 4AXIS ステム

アジャスタブル 4AXIS ステム - RITCHEY

6061 T-6 3Dコールドフォージド
+ /-55°の角度調整可能のアジャストステムがスクエア形状ボディーになり4AXISデザインへ進化。

仕様+/-55°アジャスト材質6061-T6アルミBBブラック質量(g)219(80mm)サイズ(inch)2001-01-08クランプ幅(mm)42クランプ径(Φmm)31.8内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00550780R04STM0070290
10,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
00550789R04STM00701105
10,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする