曜日別特売

WCS TDL ヘッドセット

WCS TDL ヘッドセット - RITCHEY

7075 アルミカップ&コーンでチタンコーティング
ベアリング採用

寸法(mm)41.0×30.15/45×45ブラックタイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2)28.1内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00551191R04H_P00901
14,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする