プロの作業現場やイベントで活躍、軽量高出力のインバーター発電機です。
クラスを超えた計量26kgのコンパクトボディーです。
ハイパワー3.05kVAの正弦波インバーターです。
作業現場、屋外イベントでの必要な電力を安定供給します。
モバイル機器対応・USBポート装備しています。
充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
用途非常時・作業現場・レジャー・イベントの電源。仕様シガーソケット:12V8.3A・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外フレーム:鉄、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)31定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)26使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)74/7m燃料タンク容量(L)10連続運転時間(h)5.5(定格負荷時)、14(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×480×442始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)3.05点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.45出力ポート100V15Aコンセントx2口・100V30Ax1口(合計最大30Aまで)USB5V1.5A1口内容量1台