曜日別特売

わくわくエクササイズ にくきゅう

わくわくエクササイズ にくきゅう - 島製作所わくわくエクササイズ にくきゅう - 島製作所わくわくエクササイズ にくきゅう - 島製作所

指先を動かし、ストレス発散や眠気防止。
ストレス発散やリフレッシュに。
握力強化としてもお使いいただけます。
バッグの中や引き出しに入れておけば、いつでも簡単エクササイズ!

材質TPE質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×3.5×6.5強度【伸縮】ソフト:約2.2kgf、レギュラー:約2.8kgf、ハード:約3.3kgf内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00395109ブルー(ハード)
830
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
00395118イエロー(レギュラー)
830
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
00395127ピンク(ソフト)
830
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする