CATVの上り(10~55MHz)、下り(70~770MHz)を増幅する広帯域・高性能ブースターです。
上り帯域は、システムに応じて増幅、カットの2タイプにスイッチ操作で切換え可能
前モデルに比べ消費電力が0.5W低くなり省エネ化
仕様●CTB(dB):【定格出力レベル時】CATV下り:-60以下●チルト特性(dB):【切換EQ】CATV下り:-14 (2dBステップ)[770MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14 (2dBステップ)[770MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):CATV上り:全帯域で±1.0以内、CATV下り:全帯域で±2.0以内●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25 (5dBステップ)、CATV下り:-16 (2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10 (5dBステップ)●利得安定度(dB):【-10~+40℃】±2.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力が+20dBm以下で運用のこと】CATV上り:105 (フラット出力)、CATV下り:107 (フラット出力)●最大伝送容量(ch):【デジタルは-10dB運用】CATV上り:TV2 DATA、CATV下り:TV74 デジタル●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:75、CATV下り:69●漏洩電界強度(dBμV/m):【3mの距離において】CATV下り:34以下●直読端子:CATV上り:出力●相互変調[IM2](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-55以下、CATV下り:-63以下●耐衝撃波:入力出力・電源端子とも正負各15kV(1.2/50μs)のサージ電圧に耐える付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)166 (H) × 127 (W) ×65 (D)消費電力(W)13電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~55、CATV下り:70~770標準利得(dB)CATV上り:30以上、CATV下り:38以上雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】10以上VSWR2.0以下内容量1台